太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし

太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。

仕様
出力電気方式単相2線200V用
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)回路スペース3アース端子実装数12内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
全29種類を絞り込む
主幹容量(A)
回路数
29種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹容量(A)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38201791BQE84103J4010
75,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201807BQE85103J5010
75,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201816BQE86103J6010
75,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201825BQE84143J4014
84,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201834BQE85143J5014
84,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201843BQE86143J6014
84,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201852BQE87143J7514
84,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201861BQE84183J4018
92,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201877BQE85183J5018
92,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201886BQE86183J6018
92,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201895BQE87183J7518
92,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201904BQE810183J10018
108,500
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
38201913BQE84223J4022
108,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201922BQE85223J5022
108,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201931BQE86223J6022
108,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201947BQE87223J7522
108,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201956BQE810223J10022
124,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201965BQE85263J5026
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201974BQE86263J6026
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201983BQE87263J7526
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38201992BQE810263J10026
139,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202001BQE85303J5030
136,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202017BQE86303J6030
136,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202026BQE87303J7530
136,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202035BQE810303J10030
153,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202044BQE85343J5034
151,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202053BQE86343J6034
151,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202062BQE87343J7534
151,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38202071BQE810343J10034
167,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする