単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし

単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。

用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐回路数
分岐回路(2P2E)
盤定格(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38207285BQE85122N138212、単3:1475310×367×30
57,300
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
38207294BQE85162N141616、単3:14100310×401×30
65,500
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
38207303BQE86202N145020、単3:16100310×435×30
75,200
74,980
82,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
38207312BQE86242N148424、単3:16100310×469×30
88,800
87,980
96,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする