手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)
用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8内容量1個
注意
※ブレーカ搭載カバー同梱。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
種別
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38178454BSD111272P1E20AC100配線保護用H型
8,120
6,498
7,148(税込)
当日出荷
38178497BEDS203172P1E20AC100専用漏電保護用E型
12,250
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38178506BEDS2203172P1E20AC100専用漏電保護用E型
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38178515BEDS220372P2E20AC100-100/200-200共用漏電保護用E型
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38178463BSD2111272P1E20AC100配線保護用H型
9,950
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
38178472BSD2202272P2E20AC100/200配線保護用H型
11,550
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
38178481BSD2202372P2E30AC100/200配線保護用H型
11,600
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする