手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)
用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8内容量1個
注意
※ブレーカ搭載カバーは同梱しておりません。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付
全9種類を絞り込む
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
型式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
種別
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38175532BSD211122P1E20AC100配線保護用H型
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38175541BSD220222P2E20AC100/200配線保護用H型
9,600
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
38175575BEDS22032P2E20AC100-100/200-200共用漏電保護用E型
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38175584BEDS23032P2E30AC100-100/200-200共用漏電保護用E型
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38175593BED21531J2P1E15AC100専用漏電保護用ED-30J
10,100
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
38175602BED22031J2P1E20AC100専用漏電保護用ED-30J
10,100
9,398
10,338(税込)
当日出荷
38175611BED23031J2P1E30AC100専用漏電保護用ED-30J
10,100
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
38175557BSD220232P2E30AC100/200配線保護用H型
9,650
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
38175566BEDS220312P1E20AC100専用漏電保護用E型
17,100
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする