曜日別特売

ハンドルロックキャップ

ハンドルロックキャップ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。

適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用内容量1個
注意
※40A、50Aには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38196051BSH23028031
70
64
70(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38196051
2024-03-18
用途: 火災警報器のブレーカー用

パナのコンパクトブレーカーに使用。
スッキリと綺麗に取付できます。
ちなみに、ロックキャップを取り付けていてもトリップ時にはちゃんと遮断(トリップフリー・引外し自由)されるので安心してください。

対象商品 : 38196051
2018-05-24
用途: 機械のメンテナンス時
やぶもとシーリング建設業・工事業

小さいので保管場所を取りません。
取り付け時の感触が甘いのでちゃんと溝にはまっているか不安になることがあります。
操作禁止の表示は見えにくいので、一応さらにクリップで操作禁止表示をつけています。
通常はクリップ表示は見ればわかるので、つける必要がないのですが念のために。
安いので多めに買っても良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38196051
2017-04-28
用途: 仕事
ウエスト防災

商品が速く届いて仕事に間に合いたすかっています
有難う御座いました

対象商品 : 38196051
2016-11-03
用途: 分電盤
ウエスト防災電気・ガス・熱供給・水道業

分電盤ストッパーです
寸法があって助かっています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする