曜日別特売

表示ユニット

表示ユニット - Panasonic(パナソニック)

異常表示ユニットは、フリッカ点灯します。

種別異常表示ユニット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
モジュール
型番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38216841BRD5411KAC1001P(JIS協約形)SOL-11OL×1
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216857BRD5421KAC1001P(JIS協約形)SOL-21OL×2
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216866BRD5422KAC2001P(JIS協約形)SOL-22OL×2
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38216875BRD5441KAC1002P(JIS協約形)SOL-41OL×4
28,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする