曜日別特売

専用棒圧着端子

専用棒圧着端子 - Panasonic(パナソニック)専用棒圧着端子 - Panasonic(パナソニック)専用棒圧着端子 - Panasonic(パナソニック)専用棒圧着端子 - Panasonic(パナソニック)専用棒圧着端子 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。

種類絶縁付圧着端子端子形状棒形付属品絶縁キャップ付接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線内容量1セット(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
接続可能電線 撚線(mm2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38170964BB9924カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台1.25、2
1,4001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38170937BB9921カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台3.5、5.5
3,2503,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38170946BB9922カンタッチブレーカ、速結アース端子台8
4,5003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38170955BB9923コンパクトブレーカ8
4,5003,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38170937
2025-06-16
用途: 電気工事
高安電工

専用サイズなので、とても良かったです。またあとで購入したいと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする