曜日別特売

ポールバンド

ポールバンド - Panasonic(パナソニック)ポールバンド - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※ポール取付金具とセットでご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付可能ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38188254BN54048061スチール(溶融亜鉛めっき)130~250
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38188263BN54048071スチール(溶融亜鉛めっき)251~370
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
38188281BN89830001ステンレス101~160
7,100
6,698
7,368(税込)
33日以内出荷
返品不可
38188306BN89832001ステンレス261~370
オープン
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
38188272BN89829001ステンレス80~100
4,870
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
38188297BN89831001ステンレス161~260
7,600
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38188254
2018-11-05
用途: 防犯灯小径ポール
アソー電機

12センチのポールに使用良く締まり問題有りません.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする