曜日別特売

リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 - Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 - Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 - Panasonic(パナソニック)

外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。
交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。

端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6内容量1個
注意
※逆接続可能。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
定格電圧(V)
質量(kg)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38176661BCS12011P1E20AC100、AC2400.23(動作時のみ)25
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38176722BCS22022P2E20AC100/200、AC2400.45(動作時のみ)25
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176731BCS23022P2E30AC100/200、AC2400.45(動作時のみ)25
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38176652BCS11511P1E15AC100、AC2400.23(動作時のみ)25
15,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
38176677BCS13011P1E30AC100、AC2400.23(動作時のみ)25
15,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
38176686BCS21512P2E15AC100/200、AC2400.45(動作時のみ)50
30,750
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
38176695BCS22012P2E20AC100/200、AC2400.45(動作時のみ)50
30,750
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
38176704BCS23012P2E30AC100/200、AC2400.45(動作時のみ)50
30,750
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
38176713BCS21522P2E15AC100/200、AC2400.45(動作時のみ)25
30,750
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする