曜日別特売

ステンレス製深型組バット

ステンレス製深型組バット - UK(三宝)ステンレス製深型組バット - UK(三宝)ステンレス製深型組バット - UK(三宝)ステンレス製深型組バット - UK(三宝)ステンレス製深型組バット - UK(三宝)ステンレス製深型組バット - UK(三宝)
(5件のレビュー)
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
底の外寸法(mm)
板厚(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067351720号650mL110×750.5135×106×590.65
880
539
593(税込)
当日出荷
06735181S号900mL140×900.6160×110×650.9
1,400
839
923(税込)
当日出荷
067352151号1.2L150×900.6182×123×671.2
1,500
889
978(税込)
当日出荷
067352242号1.5L160×1050.6195×140×721.5
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
067352424号2.5L190×1350.6230×173×782.5
2,120
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
067352515号3.2L230×1500.6270×188×803.2
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
067352333号2L180×1200.6215×154×752
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
067352333号380455943号3号 ステンレス製深型組バット クローバー(大屋製作所) 38045594ステンレス製深型組バットクローバー(大屋製作所)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 手袋入れに使用
製造業

ステンレスなので衛生面、破損を考えるとこれが一番
今回サイズ違いの物を購入しました。

対象商品 : 06735215
2024-07-12
用途: キャブ洗浄に使用
その他業種

スーパーカブのキャブOH時にバラしてキャブクリーナーに浸け置きするのにちょうどいいサイズでした。

対象商品 : 06735172
2021-12-01
用途: 化学実験での氷冷と湯浴に使用
国立大学法人東京大学教育・研究機関

実験室では酸やアルカリを使用しているが錆びない。
深さ・厚みも適している。

対象商品 : 06735181
2019-02-07
用途: 洗浄用の入れ物
電気・ガス・熱供給・水道業

深さは少し足りないが、長物が入ります。
このサイズ、貴重です。ホームセンターで見つけられなかった。
そのまま超音波洗浄漕に入れています。

対象商品 : 06735233
2018-05-15
用途: ウォータージャグの氷つくり
建設業・工事業

製品の深さが10cm位あれば使いやすいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする