切削ナット3種(鉄/生地)

切削ナット3種(鉄/生地) - 大阪魂
材質/仕上鉄/生地規格3種ねじ山種類メートル並目内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び寸法
ねじピッチ
厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじピッチ
厚さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3814056630M303.51846
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
3814057533M333.52050
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
3814058436M3642155
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
3814059339M3942360
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
3814060242M424.52565
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
3814061145M454.52770
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
3814062748M4852975
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする