曜日別特売

ゆるみ止めナット(鉄/生地)

ゆるみ止めナット(鉄/生地) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/生地) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/生地) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/生地) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/生地) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/生地) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質/仕上鉄/生地ねじ山種類メートル並目
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ピッチ
寸法H(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3814070661パック(20個)M615.3±0.3
649
649
714(税込)
当日出荷
3814071581パック(13個)M81.257.3±0.4
649
649
714(税込)
当日出荷
38140724101パック(10個)M101.58.3±0.4
649
649
714(税込)
当日出荷
38140733121パック(7個)M121.7510.5±0.4
649
649
714(税込)
翌々日出荷
38140742161パック(3個)M16214.5±0.5
649
649
714(税込)
翌々日出荷
38140751201パック(2個)M202.517.5±0.5
649
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 農機のシャーボルト取付用
サービス業

12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) とセットでシャーボルトの取付用として使用。消耗品として使用するのでコストが安いのが良いです。

対象商品 : 38140715
2019-02-24
用途: バイクのカスタムに

バイクのリアボックスの取り付けに使いました。
取り付けボルトが緩むと脱落の危険が有るので、
緩まないようにとこのナットを使います。
しっかり締まってて良い感じです。

対象商品 : 38140724
2016-04-18
用途: ナット交換用に使用

問題なく使用できています。いろいろな材種があって迷いました。

対象商品 : 38140706
2014-09-01
用途: 農作業機の補修につかいました
農・林・水産業

さすが大阪魂、他社製品と変わりなく使っています。

対象商品 : 38140724
2022-11-05
用途: トラクタフレールモアの刃取り付け部に使用

土がかかる個所なので本当はSUSにしたかったのですが、値段が高いので本品にしました。(SUSは3個で700円、30個位使うので・・・・)錆による固着が心配ですが、まあ大丈夫でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 38140724
2014-06-26
用途: 六角穴付きボルトをシャフトとして使用したときに使用しましたが十分なUナットでした。

継続して使用したい商品です。
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
1668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする