曜日別特売

ETスタンド

ETスタンド - 大阪魂
(2件のレビュー)

スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。
シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。

用途
E形止め輪取付工具
200ピース用
内容量1個
全7種類を絞り込む
止め輪
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホルダ
止め輪
スタック
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38140767ETSK-1、2ETH-1.2ETW-1.2ES-1.2
15,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
38140776ETSK-2ETH-2ETW-2ES-2
13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38140785ETSK-2、5(2、3-2、5)ETH-2.5ETW-2.3、ETW-2.5ES-2.3、ES-2.5
13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38140794ETSK-3(3、0-3、2)ETH-3ETW-3、ETW-3.2ES-3、ES-3.2
13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38140803ETSK-4ETH-4ETW-4ES-4
16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38140812ETSK-5ETH-5ETW-5ES-5
16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38140821ETSK-6ETH-6ETW-6ES-6
16,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38140776
2015-07-29
用途: 小型機械の組立

純正のホルダーを使用する分には使用感は普通です。TAMIYA製のホルダーだとホルダーの加工と使用時にこつが必要です。台座に滑り止めが無いため、発砲ゴムのシートを貼り付けて使用しています。

対象商品 : 38140812
2015-09-13
用途: 量産組立ライン
KFOデザインオフィス

組み込みスピードが格段早くなります。Eリングの方向も決まり作業安定につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
2356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする