大阪魂
Eリング(ばね用鋼/クロメート)
(1件のレビュー)
材質/仕上
ばね用鋼/三価クロメート
形状
Eリング
内容量(L)
3価クロメート
全16種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
E-1、2
E-1、5
E-1、9
E-2
E-2、3
E-2、5
E-3
E-3、2
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-12
E-19
E-24
内容量
選択してください
1パック(8個)
1パック(13個)
1パック(43個)
1パック(60個)
1パック(75個)
1パック(100個)
1パック(150個)
1パック(300個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法D(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38143016
E-1.2
1パック(300個)
E-1、2
3
0.3
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38143043
E-2
1パック(300個)
E-2
5
0.4
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38143052
E-2.3
1パック(300個)
E-2、3
6
0.4
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38143061
E-2.5
1パック(300個)
E-2、5
6
0.4
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38143122
E-8
1パック(75個)
E-8
16
0.8
¥
609
¥
670
(税込)
14日以内出荷
返品不可
38143131
E-9
1パック(60個)
E-9
18
0.8
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38143165
E-24
1パック(8個)
E-24
44
2
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38143025
E-1.5
1パック(300個)
E-1、5
4
0.4
取扱い終了
38143034
E-1.9
1パック(300個)
E-1、9
4.5
0.4
取扱い終了
38143077
E-3
1パック(300個)
E-3
7
0.6
取扱い終了
38143086
E-3.2
1パック(300個)
E-3、2
7
0.6
取扱い終了
38143095
E-5
1パック(150個)
E-5
11
0.6
取扱い終了
38143104
E-6
1パック(150個)
E-6
12
0.8
取扱い終了
38143113
E-7
1パック(100個)
E-7
14
0.8
取扱い終了
38143147
E-12
1パック(43個)
E-12
23
1
取扱い終了
38143156
E-19
1パック(13個)
E-19
37
1.5
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください