ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)

ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) - 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ピッチ
寸法H(mm)
対辺寸法S(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3814578281パック(11個)M81.257.3±0.413M8
478
526(税込)
当日出荷
38145791101パック(8個)M101.58.3±0.417M10
478
526(税込)
当日出荷
38145807121パック(6個)M121.7510.5±0.419M12
478
526(税込)
当日出荷
38145816161パック(3個)M16214.5±0.524M16
689
758(税込)
当日出荷
38145825201パック(2個)M202.517.5±0.530M20
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38145782
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。 走行時には振動が発生するので、ゆるみ止めのダブルナットを要求されるのですが、こちらの商品は緩み止め付きなのでダブルナットにする手間が省けます。

1が参考にしています
対象商品 : 38145807
2017-12-26
用途: 高所でのメンテナンス時
製造業

初めて使用しましたがスムーズに作業ができる。耐久性も問題なしです。

2016-08-06
用途: 部品の設置固定
フジッコ株式会社

品質がバラバラ。
緩いものきついものがあり、まともに使えるのは1個だけだったため、作業が取りやめになった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
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
1696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする