曜日別特売

丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品)

丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂
(16件のレビュー)
材質/仕上鉄/ドブ種類丸ワッシャー表面処理ドブ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381458348(8、5×18×1、6)1パック(100個)M88.51.618
368
359
395(税込)
当日出荷
3814584310(10、5×22×1、6)1パック(75個)M1010.51.622
699
769(税込)
当日出荷
3814585212(13、5×26×2、3)1パック(50個)M1212.52.326
398
389
428(税込)
当日出荷
3814586114(15×30×2、6)1パック(27個)M14152.630
569
626(税込)
当日出荷
3814587716(17×32×2、6)1パック(33個)M16172.632
478
469
516(税込)
当日出荷
3814588620(21×40×3、2)1パック(19個)M20213.240
679
747(税込)
当日出荷
3814589522(23、5×44×3、2)1パック(15個)M2223.53.244
569
626(税込)
当日出荷
3814590424(25、5×48×4、0)1パック(10個)M2425.5448
689
758(税込)
当日出荷
3814591330(33×58×4、5)1パック(7個)M30334.558
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38145852
2024-07-08
用途: 実験機の組立
サンダイ技建株式会社建設業・工事業

注文後、直ぐに商品が届き、作業が予定通り進むかとができた

対象商品 : 38145843
2024-06-19
用途: 配管
建設業・工事業

ドブ付けUボルトに使用。お安くて良い。ボルトは定番の3/8ウィットワースで10mmがピタリ

対象商品 : 38145886
2024-02-27
用途: 鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

「鉄/ドブ」と表示されていましたので、鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」だと想像して使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

対象商品 : 38145852
2024-02-27
用途: 工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品 : 38145877
2022-11-10
用途: 屋外の設備組立に使用します
有限会社仁平製作所

メッキの状態も良さそうです。価格が安いです。数量は少し多いかと思います

対象商品 : 38145877
2020-12-13
用途: 角パイプ支柱の固定に使用
運輸・通信業

角パイプの支柱の固定に使用しました。
ステンレス とどちらにするか悩みましたが、コスパを考えこちらを選びました。
錆止めをスプレーしました。
耐久性に期待します。

対象商品 : 38145913
2021-08-11
用途: コロの取り付けフランジとして
農・林・水産業

特にありません。上手く使用出来ました ありがとうございました。

対象商品 : 38145913
2016-11-23
用途: ワイヤー巻き取りロールのガイド
農・林・水産業

あまり見かけないワッシャーでしたが、無事ロールのガイドに使う事が出来ました、有難う御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする