曜日別特売

スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)

スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) - 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) - 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) - 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) - 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) - 大阪魂
(11件のレビュー)
材質/仕上鉄/ドブ種類スプリングワッシャー表面処理ドブ
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
幅×厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3814592281パック(100個)M88.2(差+0.5)3.2×2.015.4
699
769(税込)
当日出荷
38145931101パック(75個)M1010.2(差+0.5)3.7×2.518.4
579
637(税込)
当日出荷
38145947121パック(50個)M1212.2(差+0.6)4.2×3.021.5
489
538(税込)
当日出荷
38145956161パック(27個)M1616.2(差+0.8)5.2×4.028
579
637(税込)
当日出荷
38145965201パック(15個)M2020.2(差+0.8)6.1×5.133.8
512
509
560(税込)
当日出荷
23447472M61パック(100枚)M6---
515
509
560(税込)
当日出荷
23447488M141パック(18枚)M14---
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
23447497M221パック(5枚)M22---
494
489
538(税込)
当日出荷
23447506M241パック(4枚)M24---
579
637(税込)
当日出荷
23447515M271パック(2枚)M27---
490
489
538(税込)
翌々日出荷
23447524M301パック(2枚)M30---
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
23447533M331枚M33---
514
509
560(税込)
翌々日出荷
23447542M361枚M36---
591
589
648(税込)
当日出荷
23447558M421枚M42---
759
749
824(税込)
翌々日出荷
23447567M481枚M48---
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
23447576M561枚M56---
1,819
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
23447585M641枚M64---
1,905
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38145947
2024-02-27
用途: 工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品 : 38145931
2024-01-16
用途: パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品 : 38145922
2023-03-21
用途: ボートトレーラーの整備

ボルト類が錆びてきたので交換に使用しました。 ステンレスを使う人がいますが、トレーラー本体がガルバニック腐食を起こして寿命が縮むので、必ずドブメッキの物を使いましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 38145922
2020-05-08
用途: どぶ付けのプレート接続

早い対応が嬉しいです。やはり電蝕が怖いからステンレスは使えません。

対象商品 : 38145922
2018-11-17
用途: 小型トレーラーの取り付けボルト用に使用
近藤マリンサービス

ボートトレーラーやカーゴトレーラーの取り付けボルトの緩み留め用として使用。トレーラーはステンレス製ではなくボルトも鉄なのでドブ付けが効果的です。

対象商品 : 38145922
2018-12-19
用途: 屋外使用
その他業種

屋外使用はヤッパリ、ドブメッキですね。価格もリーズナブルで助かりました。

対象商品 : 38145931
2016-12-28
用途: 屋外機器設置
建設業・工事業

スプリングまでドブ漬けで揃えられる。
完璧施工が出来ます。
文句ナシ。

対象商品 : 38145922
2016-05-31
用途: 屋外機器の固定用

ドブメッキ品は近所で入手できないので助かります。しかし、同時購入のボルトが使い物にならず。結局十分な機能を果たせませんでした。数量も今よりも少ないものがあれば無駄にならずにすみます。
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
867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする