大阪魂
ホーマナット3種(鉄/三価クロメート)
材質/仕上
鉄/三価クロメート
規格
3種
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
厚さ(mm)
二面幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38146017
3
1パック(300個)
M3
0.5
1.8
5.5
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146026
4
1パック(150個)
M4
0.7
2.4
7
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146035
5
1パック(150個)
M5
0.8
3.2
8
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146044
6
1パック(150個)
M6
1.0
3.6
10
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146053
8
1パック(75個)
M8
1.25
5
13
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146062
10
1パック(43個)
M10
1.5
6
17
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146071
12
1パック(30個)
M12
1.75
7
19
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146087
16
1パック(16個)
M16
2.0
10
24
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
38146096
20
1パック(8個)
M20
2.5
12
30
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください