曜日別特売

丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート)

丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) - 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質/仕上鉄/三価クロメート種類丸ワッシャー表面処理三価クロメート
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381469813(3、2×7×0、5)1パック(300個)M33.20.57
639
703(税込)
当日出荷
381469974(4、3×9×0、8)1パック(300個)M44.30.89
639
703(税込)
当日出荷
381470065(5、3×10×1、0)1パック(300個)M55.3110
639
703(税込)
当日出荷
381470156(6、4×12、5×1、6)1パック(300個)M66.41.612.5
639
703(税込)
当日出荷
381470248(8、4×17×1、6)1パック(150個)M88.41.617
639
703(税込)
当日出荷
3814703310(10、5×21×2、0)1パック(75個)M1010.5221
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
3814704212(13×24×2、5)1パック(50個)M12132.524
639
703(税込)
当日出荷
3814705116(17×30×3、0)1パック(27個)M1617330
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
3814706720(21×37×3、0)1パック(19個)M2021337
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38147024
2018-05-23
用途: 架台

メーカー品と遜色なく使用できます。購入額が抑えられて助かります。
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
35:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする