大阪魂
切削ナット3種(SUS)
呼び寸法
M14
材質
SUS
ねじピッチ
2.0
厚さ(mm)
8
二面幅(mm)
22
規格
3種
ねじの呼び
M14
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38154584
14
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください