曜日別特売

テーパーワッシャー5°(SUS)

テーパーワッシャー5°(SUS) - 大阪魂テーパーワッシャー5°(SUS) - 大阪魂テーパーワッシャー5°(SUS) - 大阪魂テーパーワッシャー5°(SUS) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質SUS種類テーパーワッシャー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38155293101パック(6個)M10112.1422
576
569
626(税込)
当日出荷
38155302121パック(5個)M12142.7526
506
499
549(税込)
当日出荷
38155311161パック(3個)M16183.2632
690
689
758(税込)
当日出荷
38155327201パック(2個)M20222.5640
638
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38155311
2025-07-03
用途: 三徳ジョレンの角度調整
農・林・水産業

ステンレスで錆びにくく3個入りで、2つ並べられて手前側2つ重ねてちょうど良かったです。ボルトはギリ締められました。満足です。

対象商品 : 38155293
2022-05-08
用途: H鋼へのビス取付

モノとしては非常に満足しているのですが、できればM8・M6もラインナップしてもらいたい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38155302
2023-05-29
用途: 自動車のメンテナンス

もう少し大きいものに何種類かあるといいかなと思います。

対象商品 : 38155311
2020-08-11
用途: 回転機器据付の基礎
卸売・小売業

プライベートブランドとの事で仕上がりに懸念があったが、
仕上がりも良好で、問題なかった
また機会があれば使用したい

1が参考にしています
対象商品 : 38155293
2020-04-30
用途: 船外機のメンテナンス
教育・研究機関

角度調整が微妙なので5°の角度は何枚も重ねたて調整できました。また、海での使用ですのでさびに強いSUS素材は必須でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38155293
2016-03-07
用途: 照明器具の照射方向の調整
その他業種

購入に当たっての梱包個数が少なくて助かります。それほど使用しないので。

1が参考にしています
対象商品 : 38155311
2014-01-13
用途: 製缶品の部材
株式会社クボタ

全く問題なく使える。
値段も安いため、機会があればまた購入します。
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
4150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする