4000 スタンダードツナギ服(秋冬用)

4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) - DON(ヤマタカ)
(1件のレビュー)

多彩な機能を搭載したハイスペックスタンダードモデル。
脇トリカットデザインで腕の上下などスムーズな動きを実現。
立体ヒップカット。股に縫目がなく、つっぱりにくい。
膝ストレッチ素材入りで、フットワークを軽やかにする高機能。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様フラップ、袖口マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止、携帯電話ポケット種別長袖つなぎ厚さ中厚混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能帯電防止質量(g/m2)255生地帯電防止ツイル名入れ裾上げ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381568334000ブルー×ライトグレーS
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381568424000ブルー×ライトグレーM
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381568514000ブルー×ライトグレーL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381568674000ブルー×ライトグレーLL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381568764000ブルー×ライトグレー3L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381568854000ブルー×ライトグレー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381568944000ブルー×ライトグレー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569034000ブルー×ライトグレー6L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569124000ライトネイビー×ライトグレーS
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569214000ライトネイビー×ライトグレーM
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569374000ライトネイビー×ライトグレーL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569464000ライトネイビー×ライトグレーLL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569554000ライトネイビー×ライトグレー3L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569644000ライトネイビー×ライトグレー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569734000ライトネイビー×ライトグレー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569824000ライトネイビー×ライトグレー6L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381569914000オレンジ×ライトグレーS
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570074000オレンジ×ライトグレーM
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570164000オレンジ×ライトグレーL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570254000オレンジ×ライトグレーLL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570344000オレンジ×ライトグレー3L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570434000オレンジ×ライトグレー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570524000オレンジ×ライトグレー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570614000オレンジ×ライトグレー6L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570774000ライムグリーン×ライトグレーS
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570864000ライムグリーン×ライトグレーM
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381570954000ライムグリーン×ライトグレーL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571044000ライムグリーン×ライトグレーLL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571134000ライムグリーン×ライトグレー3L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571224000ライムグリーン×ライトグレー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571314000ライムグリーン×ライトグレー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571474000ライムグリーン×ライトグレー6L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571564000チャコール×ライトグレーS
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571654000チャコール×ライトグレーM
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571744000チャコール×ライトグレーL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571834000チャコール×ライトグレーLL
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381571924000チャコール×ライトグレー3L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381572014000チャコール×ライトグレー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381572174000チャコール×ライトグレー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381572264000チャコール×ライトグレー6L
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 現場作業

身長171cm、通常LサイズなのでLを購入。
総丈・袖丈・ウエストは丁度良いが、全体的に太めに仕上げているのか、
脇から袖口、特に尻周りがダボダボで恥ずかしくて外では着られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする