曜日別特売

7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ

7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)7575 楽珍袖Ⅱ長袖ツナギ - DON(ヤマタカ)

ハードワーカーに求められる、スムーズでしなやかな動き。とりわけ、運ぶ、持ち上げる、伸ばすといった腕の動きは、作業効率を高める上ではずせない最重要課題。こだわりの楽珍袖Ⅱは腕の動きを完全サポートするカッティングが、流れるような腕の動きを実現します。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
機能帯電防止名入れ裾上げ袖丈長袖仕様左ファスナー付ポケット、袖口・衿元マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止種別長袖つなぎ厚さ中厚混率(%)ポリエステル/65、綿/35質量(g/m2)240生地帯電防止ツイル内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381572357575S160~165ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381572447575M165~170ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381572537575L170~175ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381572627575LL175~180ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815727175753L180~185ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815728775754L185~195ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815729675755L190~200ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815730575756L195~205ライトネイビー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381573147575S160~165ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381573237575M165~170ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381573327575L170~175ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381573417575LL175~180ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815735775753L180~185ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815736675754L185~195ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815737575755L190~200ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815738475756L195~205ブラック
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381573937575S160~165ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381574027575M165~170ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381574117575L170~175ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381574277575LL175~180ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815743675753L180~185ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815744575754L185~195ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815745475755L190~200ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815746375756L195~205ライトグレー
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381574727575S160~165レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381574817575M165~170レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381574977575L170~175レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
381575067575LL175~180レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815751575753L180~185レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815752475754L185~195レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815753375755L190~200レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
3815754275756L195~205レッド
オープン
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする