ホース5m

ホース5m - RYOBI(リョービ)
(2件のレビュー)
長さ(m)5内容量1個
注意
※適合機種は、本体取り扱い説明書にてご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379939346091047VC-100/100PD/250/250T/120/210/125W/125WPD40(本体側はタンクに直接接続)・38
8,800
取扱い終了
代替品有
379939436090936VC-100/100PD/250/250T/120/210/125W/125WPD/5026(本体側はタンクに直接接続)・28
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3799393460910478920032560773176091047 ホース 京セラインダストリアルツールズ 89200325ホース京セラインダストリアルツールズ1本
7,898
税込8,688
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993934
2015-11-04
用途: 工事現場の掃除

良いです

対象商品 : 37993934
2014-06-25
用途: 掃除機の延長で
株式会社ホテル高雄

変わりで試しに使い始めなのでわからず
できれば付いてくるホースで長いのがあれば幸いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする