エスコ
ステンレス製織網
エスコ品番
EA952BC-21A
線径(Φmm)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38271475
EA952BC-21A
ステンレス(SUS304)
300
1000
4.3
5
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
38270355
EA952BC-21A
ステンレス(SUS304)
300
1000
4.3
5
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください