エスコ
超硬バー
材質
超硬
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38270583
EA819PE-1.5
3
38
6
1.5
EA819PE-1.5
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
38270592
EA819PD-3
3
38
13
3
EA819PD-3
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
38270601
EA819PG-3
3
38
13
3
EA819PG-3
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277197
EA819PM-3B
3
38
13
3
EA819PM-3B
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277206
EA819PM-6
3
45
13
6
EA819PM-6
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277224
EA819PG-6
3
45
13
6
EA819PG-6
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277233
EA819PK-3
3
38
6
3
EA819PK-3
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277242
EA819PE-3
3
38
13
3
EA819PE-3
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277251
EA819PD-6
3
45
13
6
EA819PD-6
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277267
EA819PH-6
3
45
13
6
EA819PH-6
オープン
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277285
EA819PG-2.5
3
38
11
2.5
EA819PG-2.5
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277294
EA819PK-6
3
45
13
6
EA819PK-6
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277303
EA819PP-3
3
38
1.5
3
EA819PP-3
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277337
EA819PF-3
3
39
11
3
EA819PF-3
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277346
EA819PL-6
3
38
5.4
6
EA819PL-6
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277355
EA819PL-4
3
45
3.6
4
EA819PL-4
オープン
¥
4,360
¥
4,796
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277373
EA819PL-2.5
3
38
2.3
2.5
EA819PL-2.5
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277382
EA819PH-3
3
38
8
3
EA819PH-3
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277391
EA819PK-3C
3
38
13
3
EA819PK-3C
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277407
EA819PK-3B
3
38
10
3
EA819PK-3B
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277416
EA819PD-1.5
3
38
6
1.5
EA819PD-1.5
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277425
EA819PN-3
3
38
8
3
EA819PN-3
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277443
EA819PH-3C
3
38
13
3
EA819PH-3C
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277461
EA819PL-3
3
38
2.7
3
EA819PL-3
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277495
EA819V-11
-
-
-
-
EA819V-11
オープン
¥
38,500
¥
42,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277556
EA819VB-10
6
65
19
10
EA819VB-10
オープン
¥
4,850
¥
5,335
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277565
EA819VA-6
6
50
19
6
EA819VA-6
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277574
EA819VE-6
6
50
16
6
EA819VE-6
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277583
EA819VF-12B
6
70
25
12
EA819VF-12B
オープン
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277592
EA819VE-12B
6
70
25
12
EA819VE-12B
オープン
¥
7,010
¥
7,711
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277601
EA819VC-6
6
50
16
6
EA819VC-6
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277617
EA819VC-10
6
65
19
10
EA819VC-10
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277626
EA819VB-6
6
50
19
6
EA819VB-6
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277635
EA819VG-10
6
60
16
10
EA819VG-10
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277644
EA819VG-12
6
67
22
12
EA819VG-12
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277653
EA819VK-12
6
77
32
12
EA819VK-12
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277662
EA819VF-10
6
65
19
10
EA819VF-10
オープン
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277671
EA819VB-12B
6
70
25
12
EA819VB-12B
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277687
EA819VC-12
6
75
30
12
EA819VC-12
オープン
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277696
EA819VA-12B
6
70
25
12
EA819VA-12B
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277705
EA819V-100
-
-
-
-
EA819V-100
オープン
¥
35,000
¥
38,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277714
EA819VH-10
6
53
9
10
EA819VH-10
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277723
EA819V-3
-
-
-
-
EA819V-3
オープン
¥
66,600
¥
73,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277732
EA819VE-10
6
65
19
10
EA819VE-10
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277741
EA819VH-12
6
55
10.8
12
EA819VH-12
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277757
EA819VJ-12B
6
70
25
12
EA819VJ-12B
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277766
EA819VD-12B
6
70
22
12
EA819VD-12B
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277775
EA819VA-10
6
65
19
10
EA819VA-10
オープン
¥
4,450
¥
4,895
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください