曜日別特売

フィッシュテープ(スティール製)

フィッシュテープ(スティール製) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA597BS-15サイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm材質スチール使用荷重(kN)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271886EA597BS-15
オープン
3,090
3,399(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38271886
2021-11-18
用途: 配線作業
竹内伸光サービス業

出し入れが硬い。
スティールだから仕方がないが、短い距離で使うのはためらうほど。
短い距離の床下配線ならコンベックスの方が使い勝手が良いだろう。
購入の参考になれば幸いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38271886
2018-08-10
用途: マンション専有部内の配管の行き先チェックおよび通線
サービス業

分かってはいたけどスチールテープなので硬くて使いずらい。ゆすっても音がしないので配管が通っている位置を音で推測することもできない。せめてテープの長さ(型番から推測するに15m?)ぐらいはページに表示してもらいたいものです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
こちらのテープサイズは3.2×1.6mm×15mでございます。
その他情報につきましても、追記させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする