曜日別特売

耐熱作業シート

耐熱作業シート - エスコ

表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品

用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに規格A種厚さ(mm)約0.8材質シリカファイバー仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A幅(mm)1720長さ(m)2.92耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用温度(℃)
耐熱温度(℃)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271301EA334BB-4A1000以下【瞬間】165017202.92
オープン
32,200
35,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする