曜日別特売

アネモメーター

アネモメーター - エスコ
付属品
本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、
ソフトケース
温度(℃)
測定範囲: 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃)
、精度 :±0.5℃
、応答速度: 20秒/90%
質量(g)450使用温度範囲(℃)5~40電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)精度±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×150センサー先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200~1100mm、ケーブル:1.5m連続使用時間(時間)約6測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)応答速度2秒/90%(1m/s以上)充電時間(時間)約4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風速(m/s)
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273051EA743CP0.05~9.99、10~40(2レンジ自動切替)EA743CP
オープン
取扱い終了
返品不可
38273067EA743CN0.05~9.99、10~40(2レンジ自動切替)EA743CN
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする