エスコ
デジタルはかり
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
20/30
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
外形寸法(mm)
244×232×137
質量(kg)
1.9
電池寿命
約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)
電源
単1電池×6本、またはACアダプター(別売)
機能
風袋引き、オートパワーオフ
文字高(mm)
25
エスコ品番
EA715DB-30A
目量(g)
20/50
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38272096
EA715DB-30A
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください