エスコ
ソフトグリップ貫通ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38274853
EA557AV-150A
マイナス
8×1.1mm
8×1.1
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
38274862
EA557AV-75
マイナス
5.5×0.8mm
5.5×0.8
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください