エスコ
電動丸鋸
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)
(90°時)57/(45°時)38
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
電源(V)
AC100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5(2心)
質量(kg)
3.4
エスコ品番
EA851EB-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38276323
EA851EB-2
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください