ガラスオイラー

ガラスオイラー - エスコガラスオイラー - エスコガラスオイラー - エスコ
(5件のレビュー)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。

用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
注意
※この商品は屋内使用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38276786EA991CV-111個(27mL)28
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
38276795EA991CV-221個(65mL)71
オープン
3,770
4,147(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38276795
2021-07-27
用途: プレスの順送のオイラーとして使用
製造業

プレス作業時のオイラーとして使用しています。
容量もちょうど良くステーに取り付けをして使用しております。

対象商品 : 38276795
2019-10-14
用途: 水中攪拌機のモーター部分の給油に使用します
堀田冷蔵株式会社

上のつまみを調整することで1秒に油1滴落下から30分に1滴落下
までの範囲で調整できるので使いやすいです

対象商品 : 38276795
2018-12-17
用途: レトロ石油発動機への装着
水野農機商会

70年前の石油発動機のレストアに2個使用しました。口径変換には07334442のステン製のブッシングにて装着。石油愛好家仲間には「モノタロウ」にて安価に入手できることを伝えると、一様に驚きます。恐るべきモノタロウ!

2が参考にしています
対象商品 : 38276795
2017-01-06
用途: タップ機械の油滴下

ガラスではなく樹脂製の割れる心配がない本体の物があると良いのですが。

対象商品 : 38276795
2015-11-06
用途: 水洗機のメンテナンス
サービス業

とても見やすくオイルの調整がしやすいのでたすかります
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする