エスコ
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット
エスコ品番
EA424AF-13
セット内容
ナット×2個、パッキン×2個
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM
呼び
13
取付ねじ
G1/2”
適合パイプ径(Φmm)
Φ16.8(フレキパイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38277854
EA424AF-13
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください