A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン

A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン - コーコス信岡
(4件のレビュー)

心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。アンドレスケッティシリーズの洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
材質
(ファスナー)樹脂
(引き手)金属
混率(%)
(表)ポリエステル/100
(裏)ポリエステル/100
(中綿)ポリエステル/100
生地
(表)制電ツイル(撥水)
(裏)トリコット起毛キルト(中綿)
仕様帯電防止素材使用、撥水加工、フード取り外し可、フードアジャスター、フードドローコード、衿アクリルジャージ、衿吊りループ、二重衿仕様、背裏三角吸汗速乾メッシュ、二重前立て、内側マジックテープ止め、内ポケット、携帯電話収納ポケット、両脇ポケット(マチ付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、肘タック、オリジナルキャップボタン、ワンポイントネーム、左胸ポケット(ペン差し付)、パイピング種別長袖ブルゾン機能防寒中綿(g/m2)(身頃)80中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38160315A-2760シルバーグレーS
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160324A-2760シルバーグレーM
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160333A-2760シルバーグレーL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160351A-2760シルバーグレー3L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160367A-2760シルバーグレー4L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160376A-2760シルバーグレー5L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160385A-2760シルバーグレー6L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160394A-2760シールズネイビーS
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160403A-2760シールズネイビーM
16,300
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
38160412A-2760シールズネイビーL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160421A-2760シールズネイビーLL
16,300
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
38160437A-2760シールズネイビー3L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160446A-2760シールズネイビー4L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160455A-2760シールズネイビー5L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160464A-2760シールズネイビー6L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160473A-2760ダークアズーリS
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160507A-2760ダークアズーリLL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160534A-2760ダークアズーリ5L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160543A-2760ダークアズーリ6L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160552A-2760ブラックサファイアS
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160586A-2760ブラックサファイアLL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160595A-2760ブラックサファイア3L
16,300
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
38160604A-2760ブラックサファイア4L
16,300
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
38160622A-2760ブラックサファイア6L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160631A-2760チャコールS
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160647A-2760チャコールM
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160656A-2760チャコールL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160683A-2760チャコール4L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160692A-2760チャコール5L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160701A-2760チャコール6L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160717A-2760ナイトS
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160735A-2760ナイトL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160744A-2760ナイトLL
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160753A-2760ナイト3L
16,300
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
38160771A-2760ナイト5L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160787A-2760ナイト6L
16,300
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
38160482A-2760ダークアズーリM
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160491A-2760ダークアズーリL
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160525A-2760ダークアズーリ4L
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160577A-2760ブラックサファイアL
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160613A-2760ブラックサファイア5L
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160665A-2760チャコールLL
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160762A-2760ナイト4L
16,300
7,690
8,459(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
38160342A-2760シルバーグレーLL
16,300
取扱い終了
返品不可
名入れ可
38160516A-2760ダークアズーリ3L
16,300
取扱い終了
返品不可
名入れ可
38160561A-2760ブラックサファイアM
16,300
取扱い終了
名入れ可
38160674A-2760チャコール3L
16,300
取扱い終了
名入れ可
38160726A-2760ナイトM
16,300
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 配送や商品積み込み時の防寒
株式会社タカギ産業卸売・小売業

しっかりとした作りで着用者からも暖かくて良いとの感想です。首元が二重になったおり防寒性能は非常に高いと感じます。ただ、作り故か少し重量感があり首や肩が重たく感じますが、取り外しの可のフードを取ると軽減します。ずっと着ていれば慣れるのかな?とは思っています。
丈はそこまで長くなくお尻は隠れません。お尻まで隠したい人は一つ上のサイズにすると良いと思います。

対象商品 : 38160656
2026-01-06
用途: 設備点検・設備改修工事等
建設業・工事業

冬場の防寒用に社員に支給しています。
5年前に購入したブルゾンに汚れや傷みがあるので購入しました。
社員に希望を聞いたところ「暖かいので同じのがが良い」という事で再購入しました。

対象商品 : 38160491
2013-12-12
用途: 屋外での、配水管布設工事の立会い及び設備工事の配管作業時
建設業・工事業

久しぶりに防寒着を購入しましたが、ごわごわ感がなく温かいです
袖口等要所に、マジックテープが使用してあるので、作業性がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 12108635
2018-02-08
用途: 工業薬品の製造時
大和化学工業株式会社

製造部の工場内作業用防寒着として利用しています。静電気がおきず、とても暖かく動きやすいので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする