Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング
(2件のレビュー)
JIS規格
JIS 8350
適合規格
(PS)E
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38223001
DA3101
101
114.3
100
36
24.5
295
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223017
DA3110
10
17.3
9.4
22
14.5
15
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
38223026
DA3112
12
19.1
11
22
14.5
15
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223035
DA3115
15
22.2
13.5
22
14.5
16
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223044
DA3117
17
25.4
16.3
25
16.5
23
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
38223053
DA3124
24
31.8
23.3
26
17.5
27
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
38223062
DA3130
30
38.1
28.8
27
18.5
37
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223071
DA3138
38
47.6
37.1
30
19.5
66
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223087
DA3150
50
60.5
48.6
31
19.5
103
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223096
DA3163
63
76.3
63
33
21.5
170
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223105
DA3176
76
89.1
77
33
21.5
184
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223114
DA3183
83
95.1
80.5
36
24.5
245
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください