Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ
種別
防滴型
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
内容量
1個
全23種類を絞り込む
呼び
選択してください
10-C19
10-G16
12-C19
12-G16
15-C19
15-G16
17-C19
17-G16
24-C25
24-G22
30-C31
30-G28
38-C39
38-G36
50-C51
50-G42
63-C63
63-G54
76-C75
76-G70
83-G82
101-G92
101-G104
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
おねじ外径(mm)
質量(g)
適合電線管
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38223254
DA410K
10-G16
28
40
12
15
21
85
(厚鋼)G16
厚鋼電線管用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223263
DA412K
12-G16
31
40
12
15
21
95
(厚鋼)G16
厚鋼電線管用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223272
DA415K
15-G16
34
41
12
15
21
104
(厚鋼)G16
厚鋼電線管用
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223281
DA417K
17-G16
38.5
45.2
12
14
21
116
(厚鋼)G16
厚鋼電線管用
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223297
DA424K
24-G22
47
48.2
12
20
26.5
175
(厚鋼)G22
厚鋼電線管用
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
38223306
DA430K
30-G28
53.5
54.2
16
26
33.3
195
(厚鋼)G28
厚鋼電線管用
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
38223315
DA438K
38-G36
64
58.7
16
34
41.9
275
(厚鋼)G36
厚鋼電線管用
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223324
DA4410K
10-C19
28
40
12
15
19.1
85
(薄鋼)C19
薄鋼電線管用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223333
DA4412K
12-C19
31
40
12
15
19.1
95
(薄鋼)C19
薄鋼電線管用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223342
DA4415K
15-C19
34
41
12
15
19.1
104
(薄鋼)C19
薄鋼電線管用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223351
DA4417K
17-C19
38.5
45.2
12
14
19.1
116
(薄鋼)C19
薄鋼電線管用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223367
DA4424K
24-C25
47
48.2
12
20
25.4
175
(薄鋼)C25
薄鋼電線管用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
38223376
DA4430K
30-C31
53.5
54.2
16
26
31.8
195
(薄鋼)C31
薄鋼電線管用
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223385
DA4438K
38-C39
64
58.7
16
31
38.1
275
(薄鋼)C39
薄鋼電線管用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223394
DA4450K
50-C51
78
61.2
18
44
50.8
400
(薄鋼)C51
薄鋼電線管用
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223403
DA4463K
63-C63
93
71.2
18
55
63.5
580
(薄鋼)C63
薄鋼電線管用
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223421
DA450K
50-G42
78
61.2
18
40
47.8
400
(厚鋼)G42
厚鋼電線管用
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223437
DA463K
63-G54
93
71.2
18
52
59.6
580
(厚鋼)G54
厚鋼電線管用
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223245
DA404K
101-G104
129
78
20
106
113.4
1070
(厚鋼)G104
厚鋼電線管用
オープン
取扱い終了
返品不可
38223412
DA4476K
76-C75
108
71.2
20
68
76.2
650
(薄鋼)C75
薄鋼電線管用
オープン
取扱い終了
返品不可
38223446
DA476K
76-G70
108
71.2
18
67
75.2
650
(厚鋼)G70
厚鋼電線管用
オープン
取扱い終了
返品不可
38223455
DA483K
83-G82
109
73
20
81
87.9
819
(厚鋼)G82
厚鋼電線管用
オープン
取扱い終了
返品不可
38223464
DA492K
101-G92
129
78
20
92
100.7
1070
(厚鋼)G92
厚鋼電線管用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください