曜日別特売

ハイフレックススルー ボックスコネクタ

ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
呼び
適合電線管
質量(g)
おねじ外径(mm)
寸法D(Φmm)
全長L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38223482DA50121薄鋼電線管用12-15-2215.919.32711
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223491DA50151薄鋼電線管用15-15-2515.922.32711
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223507DA50171薄鋼電線管用17-C19C193819.124.73312
オープン
269
296(税込)
当日出荷
38223516DA50241薄鋼電線管用24-C25C255225.431.93613
オープン
289
318(税込)
当日出荷
38223525DA50301薄鋼電線管用30-C31C3110031.838.33914
オープン
289
318(税込)
当日出荷
38223534DA50381薄鋼電線管用38-C39C3918038.147.14516
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223543DA50501薄鋼電線管用50-C51C5126050.859.14516
オープン
459
505(税込)
当日出荷
38223552DA50631薄鋼電線管用63-C63C6333063.574.36418
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223561DA50761薄鋼電線管用76-C75C7538576.288.16620
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223911DA52101厚鋼電線管用10-G16G163921.025.03012
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223927DA52121厚鋼電線管用12-G16G164221.025.03012
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223936DA52151厚鋼電線管用15-G16G164421.025.03012
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223945DA52171厚鋼電線管用17-G16G165821.025.53412
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38223954DA52241厚鋼電線管用24-G22G227826.532.83612
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223963DA52301厚鋼電線管用30-G28G2812033.338.94216
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223972DA52381厚鋼電線管用38-G36G3618041.948.14616
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223981DA52501厚鋼電線管用50-G42G4223047.860.14818
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223997DA52631厚鋼電線管用63-G54G5439059.674.35718
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224006DA52761厚鋼電線管用76-G70G7047075.288.15718
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38224015DA52831厚鋼電線管用83-G82G8252087.993.36520
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38223902DA52041K厚鋼電線管用101-G104G104680113.4114.36920
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38223473DA50101薄鋼電線管用10-15-2015.918.32711
オープン
取扱い終了
返品不可
38224024DA52921K厚鋼電線管用101-G92G92700100.7114.36920
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38223902DA52041K31821704DA52041K1DA52041K ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック) 31821704ボックスコネクタ厚鋼Panasonic(パナソニック)1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38223945
2018-04-28
用途: ハイフレックススルー管
その他業種

良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする