ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ

ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)
JIS規格JIS 8350種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
おねじ外径(mm)
質量(g)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38224164DA601717-C1931.6391219.149(薄鋼)C19
オープン
269
296(税込)
当日出荷
38224173DA602424-C2538.9421325.473(薄鋼)C25
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする