フリージョイントL 60型

フリージョイントL 60型 - Panasonic(パナソニック)フリージョイントL 60型 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。

型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54内容量1個
注意
※ダクト本体との接続にはジョイントサドルを使用してください。(端部のストレート部は切断してください。)
※端部のストレート部は、壁面取出しカバー(フリージョイント用)、ストレートジョイント(フリージョイント用)のジャバラかん合部と接続できます。(これ以外の付属品との接続はできません。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38224846DAC4860Aブラウン
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38224855DAC4860Bブラック
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38224864DAC4860Hグレー
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38224873DAC4860Wアイボリー
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38224873
2018-11-29
用途: クーラー配管の交換に使用
卸売・小売業

工事の後クーラーの入れ替えをしたため、次の工事には使えませんでしたが、物はしっかりしていたので、次回購入します。

対象商品 : 38224873
2018-07-31
用途: エアコン配管の補修に使用
その他業種

補修箇所のカーブの調整が出来たので、使いやすく便利でした。

対象商品 : 38224873
2018-04-07
用途: 既設の物に後付けし、出入りの口元はコーキングする事も有ります。
悠久礼送株式会社

古い建物やビル・仮説現場・移動用簡易建物等に、後付け作業や修理作業用に便利に使わせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする