曜日別特売

ケーブルスッキリダクト ティー 60型

ケーブルスッキリダクト ティー 60型 - Panasonic(パナソニック)ケーブルスッキリダクト ティー 60型 - Panasonic(パナソニック)

ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。

型式60型種類チーズ寸法L(mm)224寸法A(mm)148.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38224925DAC5360Aブラウン
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38224934DAC5360Bブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38224943DAC5360Hグレー
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38224952DAC5360Wアイボリー
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする