Panasonic(パナソニック)
レースウェイ本体
仕様
センターマーク入り
板厚(mm)
1.6
標準長さ(m)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38226501
DC30
溶融亜鉛めっき鋼版製
5.6
30
¥
6,220
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38226517
DC45
溶融亜鉛めっき鋼版製
7.2
45
¥
8,330
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38227165
DCV30
高耐食鋼板製V(ZAM)
5.6
30
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
38227174
DCV45
高耐食鋼板製V(ZAM)
7.2
45
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。