本体下向き器具取付金具

本体下向き器具取付金具 - Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具 - Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。

30・45内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38226605DC305A鋼板製電気亜鉛めっき0.03M6×25
230
219
241(税込)
当日出荷
38226614DC305B鋼板製電気亜鉛めっき0.04M10×25
285
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227366DCV305A高耐食鋼板製V(ZAM)0.03M6×25
340
339
373(税込)
当日出荷
38227375DCV305B高耐食鋼板製V(ZAM)0.04M10×25
410
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226623DC305Cステンレス製0.03M6×25
865
859
945(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38226605
2015-10-20
用途: 蛍光灯の吊り下げ

フックが若干引っ掛かりにくく、金具部分の形状変更が必要だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする