本体上向き器具取付金具

本体上向き器具取付金具 - Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具 - Panasonic(パナソニック)本体上向き器具取付金具 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。
取り付けが簡単なはめ込み式です。

内容量1個
注意
※カバーしないときは本体下向き器具取付金具とEハンガー吊り金具用当板とを使って図のように固定してください。
※カバーしないときは金属線ぴ工事になりませんのでケーブル工事または弱電工事としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38226632DC305Dステンレス製0.033033
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
38227393DCV305D高耐食鋼板製V(ZAM)0.033033
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
38227402DCV455D高耐食鋼板製V(ZAM)0.044548
765
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
38227804DC455Dステンレス製0.044548
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38227402
2018-12-18
用途: 照明器具取り付け
新生金属販売株式会社

取付幅の寸法が書いてないので注文できなかった。私の欲しかったのはある工場で軽量鉄骨c型 100mmはばのものが欲しかったです。カタログのものはおそらく40mm幅と思いますが?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする