曜日別特売

エンドコネクタ

エンドコネクタ - Panasonic(パナソニック)エンドコネクタ - Panasonic(パナソニック)

レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。
蝶ナットを締め付けて本体に固定します。

適合規格(PS)E内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38226666DC307A30鋼板製電気亜鉛めっき320.035
385
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226991DC457A45鋼板製電気亜鉛めっき470.04
410
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227007DCV307A30高耐食鋼板製V(ZAM)320.035
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38227016DCV457A45高耐食鋼板製V(ZAM)470.04
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする