Panasonic(パナソニック)
エンドキャップ
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格
(PS)E
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
型
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38226693
DC308A
鋼板製電気亜鉛めっき
0.02
30
29
¥
103
¥
99
¥
109
(税込)
11日以内出荷
返品不可
38226964
DC458A
鋼板製電気亜鉛めっき
0.025
45
44
¥
115
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226973
DCV308A
高耐食鋼板製V(ZAM)
0.02
30
29
¥
245
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38226982
DCV458A
高耐食鋼板製V(ZAM)
0.025
45
44
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください