曜日別特売

ロックナット(薄鋼ねじシリーズ)

ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) - Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼ねじシリーズ) - Panasonic(パナソニック)
材質SUS304種類厚鋼電線管用内容量1個
注意
※研磨仕上げではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231584DFS12190.004C19324.7
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231593DFS12250.007C25331.7
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231602DFS12310.008C31438.7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231611DFS12390.018C39445.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231627DFS12510.035C51565
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231636DFS12630.042C63579
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38231645DFS12750.05C75593
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする