Panasonic(パナソニック)
ベース
電源容量20Aコンセント回路。
必要な長さに切断して使用します。
色
クールホワイト
仕様
固定Ⅱ型2P20A125V E付
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8366
内容量
1個
注意
※ベース背面の取付穴に同梱のタッピンねじを用いて、壁面に直接固定してください。なお、タッピンねじ使用位置には、コンセントは取り付けできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38232783
DH17009W
900
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38232792
DH17018W
1800
¥
8,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38232801
DH17027W
2700
¥
12,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください