曜日別特売

リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60

リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 - Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 - Panasonic(パナソニック)

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)

用途ファクトライン100・60共通全長(mm)約800~1800定格接地2P15A125V内容量1個
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68704773DH24621W(プラグ)ホワイト
(コンセント)セラミックホワイト
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
65884272DH24641W(プラグ)ホワイト
(コンセント)セラミックホワイト
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38232975DH2462(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
10,800
取扱い終了
代替品有
38232993DH2464(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
11,200
取扱い終了
代替品有
64945563DH24621(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
11,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38232975DH246268704773DH24621WDH2462 リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック) 68704773リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38232993DH246465884272DH24641WDH2464 リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック) 65884272リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64945563DH2462168704773DH24621WDH24621 リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60 Panasonic(パナソニック) 68704773リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする