Panasonic(パナソニック)
蛍光灯プラグ
下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
用途
ファクトライン100・60共通
仕様
2P6A250V・E付
トラスコ品番
818-5436
質量(kg)
0.16
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS C8366
内容量
1個
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。
※取付器具質量は20kg以下としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38233002
DH2471
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください